Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
De DEFA Neptune is een vandaalbestendige kwaliteit LED buitenarmatuur. Het is gemaakt van onder hoge druk gegoten aluminium. De opale kap is gemaakt van UV- en vandaalbestendig polycarbonaat. De frontring is bevestigd met vier Torx-schroeven in roestvrij staal die een Delta-afdichtingsbehandeling hebben ondergaan. IP65, IK10, klasse I, Levensduur L80B50 62.000 uur. Toepassingen: parkeervoorzieningen, buitenkanten, ingangen, trappen, voetgangerszones, onderdoorgangen en tunnels.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geleiderdoorsnede
Aansluitwijze
Spanningstype
Geschikt voor pendelophanging
Buitendiameter
Met lichtsensor
Materiaal afdekking
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleur behuizing
Dimbaar
Rasteruitvoering
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Met bewegingssensor
Materiaal behuizing
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor lampvermogen
Aantal polen
Voorschakelapparaat
Met aanwezigheidsmelder
Nom. spanning
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Met IFTTT ondersteuning
Kleurweergave-index
Lamptype
Met schakelaar
Slagvastheid
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor klemmontage
Lichtkleur
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Lichtuittrede
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Hoogte/diepte
Met bevestigingsmateriaal
Voorschakelapparaat inbegrepen
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar 1-10 V
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Lichtverdeling
Met lichtbron
Geschikt voor noodverlichting
Soort bedrading
Kleurtemperatuur
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar DMX
Lichtverdeler
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar Dali
Dimbaar 0-10 V
Compatible met Google Assistant
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar DSI
Dimbaar faseaansnijding
Geschikt voor opbouwmontage
Max. systeemvermogen
Bediening via Bluetooth
Dimming fabrikantspecifiek
Compatible met Amazon Alexa
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar RF
Stralingshoek
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar Dali-2
Dimbaar netspanningsmodulatie
Lichtstroom regelbaar
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar Zigbee
Met luchtsleuven
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Dimbaar met push-button
Noodfunctiebewakingssysteem
Dimming programmeerbaar
Oppervlaktebescherming behuizing
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Beschermingsgraad (NEMA)
Dimbaar Touch and Dim
Vermogensfactor
Lichtkleur regelbaar
Flikkerende waarde Pst LM
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Casambi
Noodstroomvoorzieningssysteem
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Stralingshoek regelbaar
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Geschikt voor plafondmontage
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)